Riferimenti
Oleo Tecnica:AFSI308
Rubix:999190900080677


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | semiflangia |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA 3 SAE3000 AFSI308
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | semiflangia |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3' sae 3000 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | viti metriche (filettati metrici) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione