GFS106T CON.S.3000 GFS 106 S TESTA 11/2 S.80

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:GFS106T
Rubix:999190900080823
GFS106T CON.S.3000 GFS 106 S TESTA 11/2 S.80

Riepilogo info tecniche

Tipologiasaldare di testa
Modellogfs106t
Pressione massima di esercizio203 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GFS106T CON.S.3000 GFS 106 S TESTA 11/2 S.80


CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasaldare di testa
Modellogfs106t
Pressione massima di esercizio203 bar
Diametro nominale (metrico)48,6 mm
Materiales355; aisi 316l
Grandezza1'1/2
NormaSAE J518; CETOP
Collegamentosae 3000; cetop
18,54 IVA esclusa
/ Unità
22,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione