Riferimenti
Oleo Tecnica:COD313STC
Rubix:999190900080758


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod4stc250 |
| Pressione massima di esercizio | 132 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD313STC CONTROCOD.CETOP COD4STC250 4
CONTROCODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod4stc250 |
| Pressione massima di esercizio | 132 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 113,2 mm |
| Materiale | s355 / a105 (o similare) / aisi 316l |
| Grandezza | 4' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione