Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS1089S
Rubix:999190100094795


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs10890s |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 2 SAE3000 SW AFS10890S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs10890s |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 51 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518; ISO 6162-1 |
| Collegamento | saldare di tasca (socket weld, flangia 90°) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore