SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 2 SAE6000 ZINCATA CR3 GFSI606B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFSI606B
Rubix:999190900080894


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia intera filettata metrica 2 sae6000 zincata cr3 |
|---|---|
| Modello | gfsi606b |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 2 SAE6000 ZINCATA CR3 GFSI606B
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia intera filettata metrica 2 sae6000 zincata cr3 |
|---|---|
| Modello | gfsi606b |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE 6000 |
| Collegamento | filettatura metrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione