Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS405S
Rubix:999190900080867


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs405s |
| Pressione massima di esercizio | 47,66 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 11/2 SAE6000 SW GFS405S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs405s |
| Pressione massima di esercizio | 47,66 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | sae 6000 sw |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore