Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS102S
Rubix:999190900080809


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs102s |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1 SAE3000 SW GFS102S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs102s |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (attacco flangiato sae 3000) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore