CONTROFLANGIA 11/2 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS405G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS405G
Rubix:999190900080866


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs405g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 11/2 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS405G
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs405g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1”1/2 |
| Norma | SERIE 6000 |
| Collegamento | gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione