FLANGIA 11/2 SAE 3000 FILETTATA 11/4 GAS AFS106G114
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS106GE
Rubix:999190900080540


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs106g114 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/2 SAE 3000 FILETTATA 11/4 GAS AFS106G114
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs106g114 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | 1'1/4 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore