Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS305
Rubix:999190900080594


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs305 |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 11/2 SAE3000 AFS305
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs305 |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1 1/2 |
| Norma | sae j518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore