Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS7029T
Rubix:999190900080663


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs70290st |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1 SAE6000 BW SCH80 AFS70290ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs70290st |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 27,76 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sch.80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione