CODOLO 3/4 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS302G2OR
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS302G2OR
Rubix:999190900080934


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | codolo |
|---|---|
| Modello | sfs302g2or |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 3/4 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS302G2OR
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | codolo |
|---|---|
| Modello | sfs302g2or |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19,05 mm |
| Materiale | a105 zincato cr3 |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bsp cilindrico (g 3/4) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore