FLANGIA 90 21/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS21090G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS2109G
Rubix:999190900080587


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs2109g |
| Pressione massima di esercizio | 168,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 21/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS21090G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs2109g |
| Pressione massima di esercizio | 168,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2'1/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | 2'1/2 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore