CONTROFLANGIA 1/2 SAE6000 BW SCH80 GFS401ST012
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS401TB
Rubix:999190900080845


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs401tb |
| Pressione massima di esercizio | 21,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1/2 SAE6000 BW SCH80 GFS401ST012
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs401tb |
| Pressione massima di esercizio | 21,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 21,6 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bw sch80 (saldare di testa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione