Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC110S
Rubix:999190900080796


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | controflangia piatta a saldare di tasca 21/2 sae 3000 sw |
|---|---|
| Modello | gfc110s |
| Pressione massima di esercizio | 75,5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA PIATTA 21/2 SAE3000 SW GFC110S
CONTROFL.S.3000 GFC 110 S 21/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | controflangia piatta a saldare di tasca 21/2 sae 3000 sw |
|---|---|
| Modello | gfc110s |
| Pressione massima di esercizio | 75,5 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 64 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2”1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 sw |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione