Riferimenti
Oleo Tecnica:CET313ST
Rubix:999190900080727


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet4st250 |
| Pressione massima di esercizio | 132 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CET313ST FLANGIA CETOP CET 4ST250 4
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet4st250 |
| Pressione massima di esercizio | 132 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 101,6 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione