CODOLO 11/2 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS305G2OR
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS305G2OR
Rubix:999220916050404


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 11/2 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS305G2OR
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | acciaio a105 (o equivalente) / zincato cr3 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE 3000; CETOP |
| Collegamento | bsp filettato gas (doppia sede o-ring) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione