SEMIFLANGIA TAGLIATA 11/4 SAE6000 ZINCATA CR3 AFS604B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS604
Rubix:999180400104857


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs604b |
| Pressione massima di esercizio | 53,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 11/4 SAE6000 ZINCATA CR3 AFS604B
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs604b |
| Pressione massima di esercizio | 53,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355 zincato cr3 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE 6000 |
| Collegamento | flangia sae 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione