Riferimenti
Oleo Tecnica:COD611STC
Rubix:999190900080754


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | codolo |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 90 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD611STC CONTROC.CETOP COD 3STC400 3
CONTROCODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | codolo |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 90 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Grandezza | cetop 400 |
| Norma | CETOP |
| Collegamento | flangia sae/cetop 3' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione