CONTROFLANGIA 3/4 SAE6000 SW GFS402SA25

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:GFS402SA25
Rubix:999190900080850
CONTROFLANGIA 3/4 SAE6000 SW GFS402SA25

Riepilogo info tecniche

Tipologiasaldare di tasca
Modellocontroflangia
Pressione massima di esercizio406 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 3/4 SAE6000 SW GFS402SA25


CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:25.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasaldare di tasca
Modellocontroflangia
Pressione massima di esercizio406 bar
Diametro nominale (metrico)25,3 mm
Materialest52.3
Grandezza3/4'
NormaSAE J518
Collegamentosaldare di tasca - tubo metrico (counter-flange)
8,50 IVA esclusa
/ Unità
10,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione