CONTROCODOLO CETOP 21/2 400 BAR COD212STC400
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:COD610STC
Rubix:999220916048685


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROCODOLO CETOP 21/2 400 BAR COD212STC400
CONTROCODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63,5 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 2'1/2 |
| Norma | cetop |
| Collegamento | a saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione