FLANGIA 1/2 SAE 6000 FILETTATA 3/8 GAS AFS401G038
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS401GA
Rubix:999190900080602


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs401g038 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1/2 SAE 6000 FILETTATA 3/8 GAS AFS401G038
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs401g038 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | acciaio s355 |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | 3/8 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore