CODOLO 1 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS303GC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS303GC
Rubix:999190900080943


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs303gc |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 1 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS303GC
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs303gc |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | a105 (acciaio al carbonio) zincato cr3 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | gas conico bsp (bspt taper) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione