CODOLO 3/4 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS302GC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS302GC
Rubix:999190900080936


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs302gc |
| Pressione massima di esercizio | 26,48 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 3/4 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS302GC
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs302gc |
| Pressione massima di esercizio | 26,48 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 17 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | serie 3000 |
| Collegamento | gas conico (bsp tapered threaded) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione