FLANGIA 3/4 SAE3000 FILETTATA 11/16 UN AFS100T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS100T
Rubix:999190900080511


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata un con sede o-ring |
|---|---|
| Modello | afs100t |
| Pressione massima di esercizio | 4020,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3/4 SAE3000 FILETTATA 11/16 UN AFS100T
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata un con sede o-ring |
|---|---|
| Modello | afs100t |
| Pressione massima di esercizio | 4020,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19,05 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Collegamento | 1'1/16-12un |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore