Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS301
Rubix:999190900080591


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia tagliata |
|---|---|
| Modello | afs301 |
| Pressione massima di esercizio | 338,4 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 1/2 SAE3000 AFS301
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia tagliata |
|---|---|
| Modello | afs301 |
| Pressione massima di esercizio | 338,4 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 12,7 mm |
| Materiale | s355 (zincatura cr3) |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE (SERIE 3000) |
| Collegamento | flangia sae per attacco 1/2' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione