CONTROFLANGIA AISI316L 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS GFX100G

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:GFX100G
Rubix:999220916049834
CONTROFLANGIA AISI316L 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS GFX100G

Riepilogo info tecniche

Tipologiafilettata
Modellogfx100g
Pressione massima di esercizio338,3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA AISI316L 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS GFX100G


CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafilettata
Modellogfx100g
Pressione massima di esercizio338,3 bar
Diametro nominale (metrico)19 mm
Materialeaisi 316l
Grandezza3/4
NormaSAE 3000; CETOP
Collegamento3/4 gas bsp
30,03 IVA esclusa
/ Unità
36,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione