Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS402T
Rubix:999190900080611


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs402st |
| Pressione massima di esercizio | 27,46 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3/4 SAE6000 BW SCH80 AFS402ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs402st |
| Pressione massima di esercizio | 27,46 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19,05 mm |
| Materiale | s355/aisi 316l |
| Grandezza | 3/4' |
| Collegamento | sch.80 / serie 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione