GEAR PUMP FLANGE 90 ELBOW BFW22L/LK40OMDCF

Parker Hannifin Flangia della pompa ad ingranaggi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:BFW22L/LK40OMDCF
Rubix:999200100051771
Produttore:BFW22L/LK40OMDCF
GEAR PUMP FLANGE 90 ELBOW BFW22L/LK40OMDCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflangia della pompa ad ingranaggi
Modellobfw
Pressione massima di esercizio64 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GEAR PUMP FLANGE 90 ELBOW BFW22L/LK40OMDCF


Parker offre un'ampia gamma di flange per pompe a ingranaggi per tutti i tipici metodi di connessione dei tubi: se si tratta di anelli di taglio secondo ISO8434-1 / o di guarnizioni frontali O-Ring (ISO 8434-3) o di connessioni a cono a 60° (ISO 8434-6). Sono disponibili anche flange per connessioni a saldare.
L'assemblaggio comprende: Flangia con bulloni metrici e O-Ring
Tipo di connessione: ISO 8434-1 / 22L
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Tipo di flangia: Flangia a gomito a 90°
Tipo di attacco: LK40

Applicazioni

Adatto per applicazioni idrauliche e industriali generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaflangia della pompa ad ingranaggi
Modellobfw
Pressione massima di esercizio64 bar
Diametro nominale (metrico)22 mm
€ 37,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione