Riferimenti
Oleo Tecnica:AFSI604
Rubix:999190900080682


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia intera 1'1/4 |
|---|---|
| Modello | afsi604 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA 11/4 SAE6000 AFSI604
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia intera 1'1/4 |
|---|---|
| Modello | afsi604 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Collegamento | sae 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore