SFS304G2ORG100 CODXSEMIFL3000 SFS304 G 2 OR G100
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS304G2ORG100
Rubix:999190900080946


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs304g2org100 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SFS304G2ORG100 CODXSEMIFL3000 SFS304 G 2 OR G100
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs304g2org100 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bsp cilindrico filettato (gas) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione