Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS4029G
Rubix:999190900080605


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs4029g |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS4029G FLANGE S.6000 AFS 402/90 G 3/4
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs4029g |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | sae j518; cetop |
| Collegamento | filettatura gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione