Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS4049S
Rubix:999190900080621


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs40490s |
| Pressione massima di esercizio | 413,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/4 SAE6000 SW AFS40490S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs40490s |
| Pressione massima di esercizio | 413,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 32 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 6000, saldare di tasca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione