Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC112S
Rubix:999190900080485


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc112s |
| Pressione massima di esercizio | 88,26 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA PIATTA 3 SAE3000 SW AFC112S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc112s |
| Pressione massima di esercizio | 88,26 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | a saldare di tasca (sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione