CONTROFLANGIA 1/2 SAE 3000 FILETTATA GAS GFS080G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS080G
Rubix:999190900080803


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs080g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1/2 SAE 3000 FILETTATA GAS GFS080G
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs080g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1/2” |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1/2” gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione