Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS404S
Rubix:999190900080862


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs404s |
| Pressione massima di esercizio | 367,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 11/4 SAE6000 SW GFS404S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs404s |
| Pressione massima di esercizio | 367,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 32 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 11/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sw 1'1/4 (saldare di tasca) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione