Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC102
Rubix:999220916049254


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc102 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA CIECA 1 SAE3000 GFC102
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc102 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 26,19 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | filettati metrici |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione