Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC508
Rubix:999220916046954


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc508 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 3 SAE6000 AFC508
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc508 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | attacco sae j518 (flangia cieca) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione