Riferimenti
Oleo Tecnica:CET114ST250
Rubix:999190900080710


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet114st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CETOP 11/4 250 BAR CET114ST250
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:3"1/2 Diametro Attacco:3"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet114st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1”1/4 |
| Norma | CETOP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione