Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC405
Rubix:999190900080496


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc405 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 11/2 SAE6000 AFC405
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc405 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 36,5 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1”1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | attacco sae 6000 (flangia cieca) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione