Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC118
Rubix:999220916046928


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc118 |
| Pressione massima di esercizio | 33,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 5 SAE3000 AFC118
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:5"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc118 |
| Pressione massima di esercizio | 33,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 152,4 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 5” |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | o-ring |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione