CONTROCODOLO 11/4 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS304GCC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS304GCC
Rubix:999190900080949


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs304gcc |
| Pressione massima di esercizio | 26,5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROCODOLO 11/4 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS304GCC
CONTROCODULO Modello:CONTROCODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs304gcc |
| Pressione massima di esercizio | 26,5 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 43 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 276 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | gas conico bsp (bsp tapered threaded) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione