FLANGIA 90 11/4 SAE 3000 FILETTATA 1 GAS AFS10490G100

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:AFS10490G100
Rubix:999190900080523
FLANGIA 90 11/4 SAE 3000 FILETTATA 1 GAS AFS10490G100

Riepilogo info tecniche

Tipologiafilettata
Modelloafs10490g100
Pressione massima di esercizio31,38 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/4 SAE 3000 FILETTATA 1 GAS AFS10490G100


FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafilettata
Modelloafs10490g100
Pressione massima di esercizio31,38 bar
Diametro nominale (metrico)32 mm
Materiales355 / aisi 316l
Grandezza276
NormaSAE J518; SERIE 3000
Collegamento1” gas (bsp)
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione