SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 21/2 SAE3000 GFSI307
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFSI307
Rubix:999190900080889


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia intera filettata metrica 2”1/2 sae 3000 |
|---|---|
| Modello | gfsi307 |
| Pressione massima di esercizio | 168,6 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 21/2 SAE3000 GFSI307
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia intera filettata metrica 2”1/2 sae 3000 |
|---|---|
| Modello | gfsi307 |
| Pressione massima di esercizio | 168,6 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63,5 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2”1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | filettato metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione