FLANGIA CIECA 1 1/2 SAE3000 ZINCATA CR3 AFC106Z
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFC106Z
Rubix:999190900080477


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc106z |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 1 1/2 SAE3000 ZINCATA CR3 AFC106Z
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc106z |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | acciaio zincato cr3 (s355) |
| Grandezza | 1 1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | flangia sae cieca 3000 (1”1/2) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione