FLANGIA AISI316L 1/2 SAE3000 BW SCH80 AFX080ST
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFX080T
Rubix:999190900080691


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afx080st |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 1/2 SAE3000 BW SCH80 AFX080ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afx080st |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 12,7 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | sch80 (bw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione