SEMIFLANGIA TAGLIATA AISI316L 11/2 SAE3000 AFX305
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFX305
Rubix:999220916048349


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | semiflangia |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA AISI316L 11/2 SAE3000 AFX305
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | semiflangia |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione