Riferimenti
Oleo Tecnica:CET2ST250
Rubix:999220916048593


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet2st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CETOP 2 250 BAR CET2ST250
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet2st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 62,7 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Collegamento | solo flangia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione