Riferimenti
Oleo Tecnica:5/8X2
Rubix:999190900080465

Dettagli del prodotto : VITE 5/8X2 UNC T.C.E. ANSI B 18.2 5/8X2
VITE UNC 5/8"-11 X 2" Modello:ACCESSORI Diametro Attacco:5/8"X 2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | vite |
|---|---|
| Modello | unc 5/8-11 x 2 |
| Diametro nominale (metrico) | 15,88 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Grandezza | 2 |
| Norma | ANSI B18.2 |
| Collegamento | unc t.c.e. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
