AFS106T160 FLANGE S.3000 AFS 106 ST 11/2 160

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:AFS106T160
Rubix:999190900080543
AFS106T160 FLANGE S.3000 AFS 106 ST 11/2 160

Riepilogo info tecniche

Tipologiasaldare di testa
Modelloafs 106 st 11/2 160
Pressione massima di esercizio160 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AFS106T160 FLANGE S.3000 AFS 106 ST 11/2 160


FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasaldare di testa
Modelloafs 106 st 11/2 160
Pressione massima di esercizio160 bar
Diametro nominale (metrico)38 mm
Materialeacciaio s355
Grandezza1 1/2
NormaSAE J518
Collegamentosaldare di testa
12,46 IVA esclusa
/ Unità
15,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione